10000 produits
longueur: 460 mm
section transversale: 6...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
longueur: 256 mm
section transversale: 10...25 mm²
adapté à: embouts de câble
modèle: lithium-ion
tension nominale: 10.8 V
capacité: 2.5 Ah
longueur: 89.5 mm
modèle: autre
largeur: 20 mm
longueur: 200 mm
section transversale: 0.14...16 mm²
adapté à: applications différentes
longueur: 200 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
- Copie
- Copie
finition/actionnement: mécanique
forme de compression: autre
adapté à: applications différentes
longueur: 433 mm
section transversale: 16...50 mm²
adapté à: embouts de câble
force de presse: 75 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
longueur: 210 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
finition de la poignée: 2 composant
modèle: sac
matériau: plastique
nombre total de compartiments: 37
emballage: coffret/mallette
ensemble de monteur électricien: Oui
nombre total d'outils: 17
type d’entraînement: électrique
longueur de dénudage ajustable: Oui
fonction: dénuder et sertir
force de presse: 80 kN
type d'actionnement: hydraulique à main
largeur de trou: 36 mm
matériau à traiter: acier
forme de trou: rectangulaire
matériau: étain/plomb
diamètre: 3 mm
teneur en étain: 60 %
longueur: 150 m
qualité du matériau: plastique renforcé à la fibre de verre
domaine d'application: tube d'installation
longueur: 325 mm
section transversale: 25...300 mm²
adapté à: cosses et connecteurs
forme ronde: Non
profondeur d'encoche ajustable: Non
section longitudinale: Non