10000 produits
modèle: sac
matériau: plastique
hauteur: 380 mm
raccordements de câbles isolés: Oui
embouts de câble non isolés: Non
embouts de câble isolés: Non
modèle: triangulaire
forme: en forme de burin
modèle: droit
diamètre de pointe/largeur de pointe: 1 mm
dimension de raccordement: 3/8 pouce
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
dimension du profil: 22 mm
longueur de mâchoire: 40 mm
longueur totale: 145 mm
isolé: Non
diamètre de trou: PG9
matériau à traiter: acier inoxydable
forme de trou: rond
diamètre métrique: 28
matériau: acier
- Copie
- Copie
matériau de poignée: bois
modèle: autre
poids total: 657 g
longueur: 125 mm
forme: standard
isolé: Oui
longueur: 3 mm
modèle: autre
diamètre du câble: 0.8...2.2 mm
modèle: complet (avec boulon de traction)
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
- Copie
- Copie
application: autre
plage AWG: 10...10
section transversale: 6...6 mm²
tension nominale: 3.6 V
diamètre de trou: ISO 40
matériau à traiter: acier
forme de trou: rond
nombre de niveaux à bulle: 2
longueur: 600 mm
matériau: plastique
isolé 1000 V selon EN 60900: Non
adapté à une tresse en fil d'acier: Non
adapté à un conducteur multifilaire: Non
longueur: 180 mm
lame saillante: Non
isolé: Oui