Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
longueur totale
adapté au béton
adapté à l'acier
adapté à l'acier inoxydable
adapté au bois
adapté au plastique
adapté aux métaux non ferreux
adapté à la pierre
système d'enregistrement
longueur de coupe
diamètre du foret
isolé 1000 V selon EN 60900
couleur
Outils à mains autres et Accessoires
3435 produits
nombre total d'outils: 63
ensemble de monteur électricien: Non
ensemble de monteur sanitaire/de chauffage: Non
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
système d'enregistrement: SDS-max
adapté au béton: Oui
dimension du profil: 2 mm
longueur de lame: 75 mm
longueur totale: 175 mm
dimension de raccordement: 1/2 pouce
longueur: 58 mm
double insert hexagonal: Non
adapté au béton: Oui
longueur de coupe: 400 mm
système d'enregistrement: SDS-max
dimension de raccordement: 3/8 pouce
dimension du profil: 22 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
dimension de raccordement: 1/2 pouce
dimension du profil: 13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900: Oui
modèle: sac
matériau: plastique
hauteur: 325 mm
adapté au béton: Oui
disposition de montage: modèle vertical
couleur: autre
avec plaque supérieure: Non