10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 34 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 17.5 W
flux lumineux utile: 1740 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 1200 W
indice de protection (IP): IP66
tension nominale (Un): 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 231 W
flux lumineux utile: 26135 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 9105 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 155 W
flux lumineux utile: 24300 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 346 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 900 W
flux lumineux utile: 120000 lm
température de couleur: 3000...3100 K
puissance du système: 48 W
flux lumineux utile: 5100 lm
température de couleur: 2200...2200 K
puissance du système: 124 W
flux lumineux utile: 13500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1881 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 1835 lm
tension de sortie: 100...300 V
puissance de sortie: 470...470 W
courant de sortie: 1100...1100 mA
indice de protection contre les chocs (IK): IK00
hauteur/profondeur: 440 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 290 W
flux lumineux utile: 35300 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1230 lm
variation DALI: Non
variation par coupure de fin de phase: Non
classe de protection: sans
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 1000 W
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K