10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3318 lm
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 6051 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23324 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 5833 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 103 W
flux lumineux utile: 14203 lm
hauteur/profondeur: 44 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 51 W
flux lumineux utile: 6005 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 77 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 74000 h
puissance du système: 37 W
couleur du boîtier/corps: noir
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 13000 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 552 W
flux lumineux utile: 64091 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: borne à vis
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
flux lumineux utile: 365 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
flux lumineux utile: 26800 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 8.6 W
flux lumineux utile: 854 lm
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: noir
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 70000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 60000 lm