10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 34221 lm
modèle: image de motif
couleur: multicolore
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
source lumineuse fournie: Oui
douille: autre
variation par coupure de fin de phase: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 68 W
flux lumineux utile: 9701 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 149 W
flux lumineux utile: 24089 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5030.99 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 300 W
flux lumineux utile: 41000 lm
hauteur/profondeur: 289 mm
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): autre
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1105 W
flux lumineux utile: 117265 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: panier de protection
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 55 W
flux lumineux utile: 5325 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 3760 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4593.08 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 20552 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 1983 lm
pas de variation: Non
indice de protection (IP): IP66
courant de sortie: 1400...1400 mA
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 66000 lm