10000 produits
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1030 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: incolore
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 19401 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 54 W
flux lumineux utile: 4621 lm
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 291 W
flux lumineux utile: 43375 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 420 W
flux lumineux utile: 62000 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 35000 h
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 95 W
flux lumineux utile: 10609 lm
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: borne à vis
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 460 lm
type de luminaire: piquet de sol
type de luminaire: piquet de sol
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 65000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 128 W
flux lumineux utile: 19550 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 500 W
flux lumineux utile: 66000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3200 lm