10000 produits
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 4.3 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 16.4 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
compatible avec Apple HomeKit: Non
régulation constante du flux lumineux: Non
commande via Bluetooth: Non
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
longueur: 152 mm
largeur: 500 mm
indice de protection (IP): IP66
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.3 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13 W
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 62.1 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 95 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 330 W
flux lumineux utile: 40900 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20500 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K