10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 960 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1440 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: aluminium
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 5700...5700 K
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 480 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 48 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 130 W
flux lumineux utile: 23324 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18 W
flux lumineux utile: 1307 lm