10000 produits
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 62.1 W
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 3.5 W
tension nominale (Un): 230...230 V
source lumineuse: lampe fluorescente compacte
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 11.1 W
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
température de couleur: 3000 K