10000 produits
tension de sortie: 260...520 V
puissance de sortie: 1000...1000 W
courant de sortie: 1400...1400 mA
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 542 W
flux lumineux utile: 61600 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 90000 h
puissance du système: 20.7 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 490 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 6.9 W
indice de protection (IP): IP67
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
couleur de la lumière: RGBW
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 27 W
flux lumineux utile: 1688 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 11.1 W