10000 produits
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 220...240 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.6 W
flux lumineux utile: 1395 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C: 50000 h
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 34 W
- Copie
- Copie
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
hauteur/profondeur: 121 mm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 40613 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 730 W
couleur du boîtier/corps: anthracite
variation DALI: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 18.3 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67