10000 produits
température de couleur: 6500...6500 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 11000 lm
température de couleur: 2400...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1900 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 428 W
flux lumineux utile: 62472 lm
puissance du système: 155 W
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 21700 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3891 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 5200 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 90 W
flux lumineux utile: 12000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 2200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 450 W
flux lumineux utile: 65000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 400 W
indice de protection (IP): IP66
température de couleur: 3000...6500 K
puissance du système: 50 W
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 44 W
flux lumineux utile: 4897 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 165 W
flux lumineux utile: 20300 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.7 W
flux lumineux utile: 1550 lm
matériau: acier
largeur: 90 mm
couleur: blanc
puissance du système: 342 W
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 50000 lm
température de couleur: 2700...4000 K
puissance du système: 100 W
flux lumineux utile: 12200 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 74 W
flux lumineux utile: 11794 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 50 W
flux lumineux utile: 4750 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 250 W
flux lumineux utile: 39000 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 67 W
flux lumineux utile: 10000 lm
température de couleur: 5700...5700 K
puissance du système: 190 W
flux lumineux utile: 35073 lm