10000 produits
longueur: 745 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 1261 W
hauteur: 1807 mm
largeur: 750 mm
capacité de chauffage: 1250 W
matériau du corps de chauffe: acier
- Copie
- Copie
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45: 1146 W
type: 22
hauteur: 500 mm
modèle: standard
capacité de chauffage: 2000 W
sens de montage: vertical
couleur: vert
puissance d'entrée max. chauffage: 1000 W
position du collecteur: droite
longueur: 527 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 814 W
hauteur: 1613 mm
couleur: blanc
puissance d'entrée max. chauffage: 750 W
position du collecteur: à gauche et à droite
longueur: 750 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65: 843 W
hauteur: 1222 mm
longueur: 2050 mm
matériau: acier
hauteur: 400 mm