6316 produits
longueur: 320 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 3
nombre de phases: 3
entraxe: 150 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN: 10
nombre de rails DIN: 2
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 490 mm
hauteur: 300 mm
adapté à la largeur de boîtier: 250 mm
modèle: autre
matériau: métal
courant nominal: 90 A
nombre de pôles: 1
type de connexion: visser
matériau: plastique
forme de la tête/extrémité: à six pans (hexagonal)
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure: 10 mm
largeur en nombre de modules: 24
nombre de pôles: 1
nombre de phases: 1
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: autre
nombre d'unités en hauteur (HE): 6
largeur: 540 mm
hauteur: 300 mm
modèle: face avant/arrière de socle
matériau: acier
largeur: 1000 mm
manette: Non
finition de poignée: clé
type de fermeture: double panneton
nombre d'unités en hauteur (HE): 8
largeur: 690 mm
hauteur: 400 mm
nombre d'unités en hauteur (HE): 2
largeur: 690 mm
hauteur: 100 mm
adapté à la largeur de boîtier: 700 mm
modèle: set de fixation
matériau: métal
longueur: 432 mm
modèle: profils spéciaux
matériau: aluminium
mode de pose: Rail DIN 35 mm
finition raccordement électrique 1: raccordement à vis
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble: 1...16 mm²
modèle: adaptateur de verrouillage
matériau: métal
matériau: plastique
largeur: 72 mm
hauteur: 18 mm
largeur: 600 mm
profondeur: 200 mm
hauteur: 300 mm