6316 produits
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 13...13 mm
taille de filetages métrique/PG: 21
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: droit
finition raccordement électrique, côté champ: M8
type de contact à fiche, côté champ: femelle (douille)
disposition de la rampe de câble, côté champ: à angle droit
finition raccordement électrique, côté champ: M12
courant nominal: 630 A
nombre de pôles: 5
type de connexion: visser
type de filetage: sans
pour diamètre de câble jusqu'à: 8...8 mm
matériau: plastique
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 19...19 mm
matériau: métal
matériau: plastique
largeur: 250 mm
adapté à la profondeur de boîtier: 250 mm
- Copie
- Copie
type de filetage: NPT
pour diamètre de câble jusqu'à: 7.5...7.5 mm
taille de filetages métrique/PG: 0.5
type de filetage: PG
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...6 mm
taille de filetages métrique/PG: 16
type de filetage: PG
matériau: plastique
taille de filetages métrique/PG: 9
type de filetage: sans
pour diamètre de câble jusqu'à: 3...3 mm
matériau: plastique
type de filetage: métrique
matériau: métal
taille de filetages métrique/PG: 12
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
pour diamètre de câble jusqu'à: 5...5 mm
taille de filetages métrique/PG: 20
matériau: acier
largeur: 800 mm
hauteur: 800 mm
nombre de pôles: 1
courant assigné max.: 200 A
hauteur: 57 mm
modèle: socle complet
matériau: acier
largeur: 850 mm
modèle: traverse de montage
matériau: plastique
hauteur: 159 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 100 A
taille de fusible selon IEC 60269: 01XL
tension assignée CA: 500 V
calibre/courant nominal assigné (In): 80 A
taille de fusible selon IEC 60269: NH000
tension assignée CA: 500 V