4372 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 960 lm
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 680 lm
indice de protection (IP): IP68
nombre de sources lumineuses par mètre: 140
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 25 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 2700...2700 K
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2600...2600 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP67
tension de lampe: 24...24 V
indice de protection (IP): IP68
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 9...9 W
température de couleur: 3500...3500 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 264.45 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe par mètre: 10 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1170 lm
indice de protection (IP): IP66
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67