4372 produits
longueur: 0 mm
flux lumineux par mètre: 1050 lm
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 50...50 W
couleur: RGB
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 3370 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 470 lm
longueur: 2500 mm
puissance de la lampe par mètre: 4.6 W
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 3 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1330 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
modèle: statique
- Copie
- Copie
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1368 lm
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 2000 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 1075 lm
modèle: bande
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1820 lm
indice de protection (IP): IP00
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 11...11 W
température de couleur: 3000...3000 K
largeur: 80.65 mm
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1206 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 1117 lm
indice de protection (IP): IP67