4372 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1763.85 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 650 lm
indice de protection (IP): IP65
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 5 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 534 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 15000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
indice de protection (IP): IP67
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 8 W
indice de protection (IP): IP67
avec affichage: Non
transmission de signal: autre
auto-apprentissage: Non
puissance de la lampe par mètre: 7 W
flux lumineux par mètre: 920 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1271 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 9.6 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 600 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1843.77 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
indice de protection (IP): IP67