4368 produits
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 2400...2400 K
puissance de la lampe par mètre: 19.5 W
température de couleur: 2400...2400 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
température de couleur: 2700...2700 K
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 6000...6000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 537.5 lm
tension de lampe: 24...24 V
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 2700 K
longueur totale: 5 m
longueur totale: 5 m
longueur totale: 5 m
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 500 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 40000 mm
flux lumineux par mètre: 650 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 14.4 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 19.2 W
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 900 lm
indice de protection (IP): IP67