4372 produits
tension de sortie: 48...48 V
puissance de sortie: 75...75 W
courant de sortie: 900...1800 mA
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 16 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 737 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 723 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 60...60 W
courant de sortie: 5000...5000 mA
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 180 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 9.6 W
température de couleur: 3000...3000 K
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 6 W
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
puissance de la lampe par mètre: 11 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
puissance de la lampe par mètre: 3 W
indice de protection (IP): IP67
avec affichage: Non
transmission de signal: radio-fréquence (RF)
auto-apprentissage: Non
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1930 lm
indice de protection (IP): IP65
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
longueur: 1800 mm
flux lumineux par mètre: 1512 lm
indice de protection (IP): IP54
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 180 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 3000 mm
flux lumineux par mètre: 780 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 937 lm
indice de protection (IP): IP65
puissance de la lampe par mètre: 14 W
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP67