4372 produits
température de couleur: 2400...2400 K
puissance du système: 4.8 W
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3800...3800 K
puissance du système: 19.2 W
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension nominale (Un): 24...24 V
puissance de la lampe: 14...14 W
couleur: RGB
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 440 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP20
largeur: 22.2 mm
puissance du système: 14.5 W
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 350 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 300 lm
indice de protection (IP): IP68
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1900 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 520 lm
indice de protection (IP): IP68
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 10 mm
flux lumineux par mètre: 720 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 700 lm
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: commande
type d'accessoire/pièce détachée: connecteur
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
largeur: 12 mm
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1168 lm
indice de protection (IP): IP65
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 420 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe par mètre: 4.8 W
flux lumineux par mètre: 410 lm
indice de protection (IP): IP20
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
couleur de la lumière: blanc
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 12...12 V
puissance de sortie: 100...100 W
courant de sortie: 8330...8330 mA