2564 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
puissance du système: 112 W
efficacité lumineuse: 107 lm/W
flux lumineux utile: 11900 lm
puissance du système: 52 W
efficacité lumineuse: 114 lm/W
flux lumineux utile: 5700 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 348 W
indice de protection (IP): IP66
puissance du système: 202.6 W
efficacité lumineuse: 173 lm/W
flux lumineux utile: 35000 lm
puissance du système: 48 W
efficacité lumineuse: 150 lm/W
flux lumineux utile: 7200 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 180.4 lm/W
flux lumineux utile: 24900 lm
puissance du système: 142 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 27000 lm
puissance du système: 258 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 48000 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 170 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
puissance du système: 72 W
efficacité lumineuse: 167 lm/W
flux lumineux utile: 13500 lm
puissance du système: 218 W
efficacité lumineuse: 166 lm/W
flux lumineux utile: 40500 lm
puissance du système: 88 W
efficacité lumineuse: 165 lm/W
flux lumineux utile: 16000 lm
puissance du système: 178 W
efficacité lumineuse: 161 lm/W
flux lumineux utile: 32000 lm
puissance du système: 80 W
efficacité lumineuse: 158 lm/W
flux lumineux utile: 12600 lm
- Copie
- Copie
puissance du système: 95 W
efficacité lumineuse: 112 lm/W
flux lumineux utile: 10600 lm
puissance du système: 138 W
efficacité lumineuse: 149 lm/W
flux lumineux utile: 20000 lm
type de connexion: prise (mâle)
matériau du boîtier/corps: aluminium






















![Performance in Lighting - SMART[4]LB 1M ST.AL.DALI 30° 30K - GWS4121AF830](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/47/GWS4121AF830_PHOTOHD_1.jpg?ts=1756887772256&type=small)