6485 produits
diamètre d'alésage: 10 mm
pour diamètre de câble jusqu'à: 6...6 mm
pour épaisseur de paroi: 4...4 mm
matériau: PVC
diamètre intérieur: 40 mm
diamètre externe: 47.9 mm
couleur: jaune
couleur: rouge
diamètre intérieur: 18.2 mm
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
forme: autre
raccordement: autre
traitement de la surface: non traité
- Copie
- Copie
matériau: polyamide
diamètre externe: 13 mm
couleur: noir
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 45°
largeur d'échelle de câble: 500 mm
hauteur d'échelle de câble: 75 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
modèle: connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal: Non
adapté à la largeur du système de support de câble: 200...600 mm
matériau: acier inoxydable
diamètre intérieur: 17.6 mm
diamètre externe: 22.3 mm
matériau: plastique
couleur: gris
pour diamètre de tube nominal: 40 mm
matériau: polyoléfine mono-orientée
application: télécommunication
couleur: vert
matériau: PVC
diamètre intérieur: 38 mm
diamètre externe: 44 mm
fermé: Oui
matériau: acier
type de fixation: autre
manchon extensible: Non
diamètre intérieur: 10 mm
couleur: rouge
type de raccordement: filetage
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP65