6485 produits
type de filetage: métrique
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
hauteur d'échelle de câble: 110 mm
angle: 90°
largeur d'échelle de câble: 400 mm
longueur: 3000 mm
largeur: 550 mm
hauteur: 75 mm
diamètre nominal: 15.2 mm
modèle: droit
indice de protection (IP): IP54
adapté à une boîte de jonction: Oui
nombre d'entrées de tube: 1
adapté à une boîte d'encastrement: Non
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 25 mm
couleur: bleu
avec tirette: Non
diamètre externe: 16 mm
couleur: noir
longueur: 3000 mm
type de fixation: à visser
largeur de la partie supérieure: 457 mm
qualité du matériau: polyester (PET)
modèle: droit
taille du raccordement fileté: PG11
filetage rotatif: Non
- Copie
- Copie
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
tenue à la flexion: souple
type de filetage: autre
diamètre nominal: 12 mm
modèle: droit
diamètre nominal: 8 mm
type de construction: filetage extérieur
indice de protection (IP): IP68
matériau: métal
diamètre externe: 50 mm
couleur: gris
longueur: 20 m
matériau: métal
largeur/diamètre de l'aiguille de tirage: 4 mm
rayon interne: 150 mm
largeur de dérivation de caniveau de câble: 412 mm
hauteur de caniveau de câble: 49 mm