Non retournable

Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I125HP avec différentiel - 4P - 125A - 423187

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Interrupteur à déclenchement libre DPX3-I125HP avec différentiel - 4P - 125A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant permanent nominal (Iu):

125 A

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • tension assignée (Ue) - 220...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement par boulon

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971505452

Réf. Sonepar

00001000066

Réf. Fournisseur

423187

Marque

Legrand

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

125 A

tension assignée (Ue):

220...690 V

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par boulon

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

appareil complet avec unité de protection:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP30

pays de fabrication:

ITALIE

Interrupteur boîtier moulé à déclenchement libre DPX³-I125HP avec différentiel - 4P intensité 125A - livré avec vis de fixation, cloisons de séparation et bornes à vis - conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme EN/IEC 60947-3, adapté aux installations commerciales et de puissance moyenne, idéal pour la protection de transformateurs, générateurs et installations basse tension.Tension assignée d’isolement de 500V, tension assignée de tenue aux chocs de 6kV, courant nominal de 125A, 4 pôles, plage de tension de 220V to 690V AC.Peut être équipé d’auxiliaires (contact auxiliaire, relais de signalisation de déclenchement), relais différentiels, poignée rotative, poignée motorisée, écarteur, bornes arrière et accessoire de verrouillage, avec raccordement principal par boulon.Catégorie d’utilisation AC 23A, fréquence 50-60Hz, indice de protection IP30, température de fonctionnement de -20 à 70°C.Construction compacte sans halogène, capacité des bornes de 2.5mm² to 50mm² pour câbles souples ou rigides, montage frontal dans un boîtier, finition manette/levier, couleur gris RAL 7035.

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand