Non retournable

Legrand - Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente - 001338

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

autre

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 187 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060013387

Réf. Sonepar

00001001338

Réf. Fournisseur

001338

Marque

Legrand

modèle:

porte de protection

matériau:

plastique

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

187 mm

hauteur:

178 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

27 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

POLOGNE

Porte IP40 IK07 pour coffret - capacité mini 8 à 9 modules - finition transparente

Les Atouts de l'article:

Porte transparente RAL9003 pour coffret référence 001308Permet d'obtenir un coffret IP40 IK07

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand