Legrand - Plastron plein pour coffrets étanche Plexo3 12 modules - 001964

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 227.5 mm
hauteur - 148.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - plastique
adapté à la largeur de boîtier - 448 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060019648
Réf. Sonepar
00001001964
Réf. Fournisseur
001964
Marque
Legrand
largeur:
227.5 mm
hauteur:
148.5 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
plastique
adapté à la largeur de boîtier:
448 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
822 mm
finition de la surface:
non traité
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
Plastron plein pour coffret Plexo³ 12 modules
Les Atouts de la gamme:
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand