Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Goulotte 1 compartiment 50x195mm DLP monobloc - blanc - 010469

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

profondeur:

50 mm
Voir les options disponibles35 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 195 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2000 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060104696

Réf. Sonepar

00001010469

Réf. Fournisseur

010469

Marque

Legrand

largeur:

195 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2000 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

180 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de cloisons enfichables:

5

avec connecteur de conduit:

Oui

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

global

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

8460 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Corps de goulotte 50x195mm DLP monobloc 1 compartiment livré avec 1 couvercle 180mm - longueur 2m

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand