Legrand - Goulotte 1 compartiment 65x150mm DLP monobloc - blanc - 010475

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
profondeur - 65 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
12 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3245060104757
Réf. Sonepar
00001010475
Réf. Fournisseur
010475
Marque
Legrand
largeur:
150 mm
profondeur:
65 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
1
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
130 mm
largeur du couvercle 2:
0 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de cloisons enfichables:
3
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
8200 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand