Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm sans percuteur - 16A - 014016

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche industrielle cylindrique typeaM 14x51mm sans percuteur - 16A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

14x51 mm
Voir les options disponibles22x58 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A
Voir les options disponibles1 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles63 A
Voir les options disponibles80 A
Voir les options disponibles100 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 14x51 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060140168

Réf. Sonepar

00001014016

Réf. Fournisseur

014016

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

14x51 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

fréquence de fonctionnement:

42...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.35 W

Cartouche industrielle cylindrique type aM 14x51mm sans percuteur calibre 16A 500V~ haut pouvoir de coupure HPC 100000A

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle cylindrique type aM HPC (Haut Pouvoir de Coupure) 14mmx51mm - Sans percuteur Calibre 16A - Tension 500V~ Pouvoir de coupure : 100000A Conforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200