Legrand - Cadran de mesure pour ampèremètre analogique (1 rond + 1 carré) - 0A à 300A - 014617

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cadran de mesure pour ampèremètre analogique (1 rond + 1 carré) - 0A à 300A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

valeur finale nominale de l'échelle:

300

Caractéristiques principales

  • unité de mesure - ampère

  • échelle de valeurs initiales - 0

  • valeur finale nominale de l'échelle - 300

  • déviation max. du pointeur - 45 °

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060146177

Réf. Sonepar

00001014617

Réf. Fournisseur

014617

Marque

Legrand

unité de mesure:

ampère

échelle de valeurs initiales:

0

valeur finale nominale de l'échelle:

300

déviation max. du pointeur:

45 °

mode de pose:

autre

échelle de surintensité:

Non

largeur de l'échelle de mesure:

68 mm

hauteur de l'échelle de mesure:

45 mm

Cadran de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 300A livré par 2 : 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré

Les Atouts de l'article:

Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré) Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223