Legrand - Plastron plein isolant 1/4 tour pour coffrets et armoires XL3400 - hauteur 300mm - 020394

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein isolant 1/4 tour pour coffrets et armoires XL3400 - hauteur 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

515 mm
Voir les options disponibles335.5 mm

hauteur:

300 mm
Voir les options disponibles148.5 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 515 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - plastique

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060203948

Réf. Sonepar

00001020394

Réf. Fournisseur

020394

Marque

Legrand

largeur:

515 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

plastique

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron plein isolant 1/4 de tour pour coffrets et armoires XL³400 - hauteur 300mm - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

Plastron plein isolant pour coffret et armoire XL³4001/4 de tourHauteur 300mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand