Legrand - Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable - 80A - 022170

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

courant permanent nominal (Iu):

80 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • finition de l'inverseur - Non

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060221706

Réf. Sonepar

00001022170

Réf. Fournisseur

022170

Marque

Legrand

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

80 A

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition de l'inverseur:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

80 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

80 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

22 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

1.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

30 kW

puissance de commutation à 400 V:

32 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

largeur:

71.8 mm

hauteur:

93 mm

profondeur:

75 mm

Bloc tripolaire nu pour interrupteur-sectionneur rotatif composable 80A - Composant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétrique

Les Atouts de l'article:

Bloc tripolaire nu pour interrupteur sectionneur rotatif composable80AComposant réversible en vue d'une application sur panneau ou sur rail symétriqueConforme à la norme IEC EN 60947-3

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.