Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané - 45A - 401000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970310880
Réf. Sonepar
00001031089
Réf. Fournisseur
401000
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
45 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.5 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
2 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
250 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
2 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
avec dispositif de verrouillage:
Oui
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-20...55 °C
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
51 mm
pays de fabrication:
FRANCE
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP40
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²