Legrand - Disjoncteur branchement Enedis 4P tétrapolaire diff 500mA instantané - 60A - 401011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970311085
Réf. Sonepar
00001031113
Réf. Fournisseur
401011
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.5 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
2.4 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
440 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
2.4 kA
tenue au courant de choc:
0.25 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
avec dispositif de verrouillage:
Oui
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
6.5
profondeur d'encastrement:
51 mm
montage encastré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP40
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²