🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif - 30A - 401012

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970311108

Réf. Sonepar

00001031114

Réf. Fournisseur

401012

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

30 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

AC

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

2 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

2 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

largeur en nombre de modules:

6.5

profondeur d'encastrement:

51 mm

montage encastré:

Oui

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire différentiel 500mA sélectif intensité nominale 30A et intensité réglable 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 066

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO tétrapolaire 250V~ à 400V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale : 30AFonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombableVersion différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)I réglable : 10A, 15A, 20A, 25A ou 30A - N° nomenclature Enedis : 69 30 066Agréé NF C 62-411

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.