Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel - 60A - 401015

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

4
Voir les options disponibles2

nombre de pôles protégés:

3
Voir les options disponibles1

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A
Voir les options disponibles45 A
Voir les options disponibles90 A

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 2.4 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970311160

Réf. Sonepar

00001031117

Réf. Fournisseur

401015

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

2.4 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

51 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

type de tension:

AC

fréquence:

50...60 Hz

montage encastré:

Oui

degré de pollution:

2

produits auxiliaires associables:

Non

largeur en nombre de modules:

6.5

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

pays de fabrication:

FRANCE

antidéflagration:

Non

Disjoncteur de branchement Enedis tétrapolaire non différentiel intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 40A, 50A ou 60A agréé NF C 62-412 - nomenclature Enedis 69 31 023