Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm - 034609

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1400 mm
Voir les options disponibles300 mm

largeur:

800 mm
Voir les options disponibles220 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060346096

Réf. Sonepar

00001034609

Réf. Fournisseur

034609

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque perforée Lina 25 en acier zingué pour armoire Marina hauteur 1400mm et largeur 800mm 6,7kg charge admissible 50kg/m² - montage direct

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina25 - acier zinguéPour armoire Marina largeur 800mm - charge admissible 50kg/m²Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1400mm- Largeur 800mm- Poids net 6,7kg

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand