Legrand - Boîtier industriel plastique IP55 IK08 couvercle opaque 2 verrous 265x174x154mm - 035043

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur en nombre de modules:

13
Voir les options disponibles6
Voir les options disponibles18

hauteur:

265 mm
Voir les options disponibles310 mm
Voir les options disponibles359 mm

largeur:

174 mm
Voir les options disponibles240 mm
Voir les options disponibles265 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 13

  • hauteur - 265 mm

  • largeur - 174 mm

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060350437

Réf. Sonepar

00001035043

Réf. Fournisseur

035043

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

13

hauteur:

265 mm

largeur:

174 mm

profondeur:

154 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

162 mm

profondeur intérieure:

148.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

13

pays de fabrication:

FRANCE

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

3S

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

autre

couvercle avec décharge de pression:

Non

Boîtier industriel plastique IP55 IK08 forte profondeur - 265x174x154mm avec couvercle opaque 2 verrous - livré avec vis de fixation - fixation possible sur rail ou plaque pleine - gris RAL7035

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035Dimensions :- hauteur 265mm- largeur 174mm- profondeur 154mmAvec charnières - 2 verrousFaces lisses - Liberté de fixation :- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)- par pattes de fixation muraleOuverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.