Legrand - Coffret Atlantic inox 304L vertical avec 1 porte IP66 IK10 - 1000x800x300mm - 035213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1000 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
hauteur - 1000 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060352134
Réf. Sonepar
00001035213
Réf. Fournisseur
035213
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
hauteur:
1000 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
305 mm
profondeur intérieure:
280 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Les Atouts de l'article:
Coffret vertical Atlantic inox 304L IP66 - IK10Dimensions extérieures : - Hauteur 1000mm- Largeur 800mm- Profondeur 300mm - Poids 38kgNéma 4x - 1 porte arrondie, verrous double barre - Visières de protection - Coffret réversibleExcellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Pour milieu agressif - Finition inox brosséIP66 selon norme EN 60529 et IEC 60529 LCIE N° 80257-575296 - IK10 selon norme EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé UL, CSA, LRS
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand