Legrand - Coffret métal vertical Atlantic métal IP66 IK10 - 400x300x160mm - RAL7035 - 035509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
400 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 400 mm
largeur - 300 mm
profondeur - 160 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060355098
Réf. Sonepar
00001035509
Réf. Fournisseur
035509
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier
hauteur:
400 mm
largeur:
300 mm
profondeur:
160 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
187 mm
profondeur intérieure:
140 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.25 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
1
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
autre
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand