Legrand - Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035 - 035600

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 IK10 - 150x150x80mm - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm
Voir les options disponibles200 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 150 mm

  • profondeur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060356002

Réf. Sonepar

00001035600

Réf. Fournisseur

035600

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

150 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

80 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

80 mm

profondeur intérieure:

76 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.9 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

0.9 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

COLOMBIE

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

maintien de fonction:

autre

Boîtier industriel Atlantic métal version carré IP66 IK10 avec vis imperdables et 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm - 150x150x80mm RAL7035 avec fixation directe ou par pattes en acier inox

Les Atouts de l'article:

Boîtier industriel Atlantic métal carré IP66 - IK10Dimensions extérieures : - hauteur 150mm- largeur 150mm- profondeur 80mmPeinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdablesEquipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleinesIP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand