Legrand - Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets hauteur 500mm - longueur 437mm - 036152

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

500 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060361525

Réf. Sonepar

00001036152

Réf. Fournisseur

036152

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

250 mm

matériau:

métal

largeur:

29 mm

hauteur:

437 mm

profondeur:

17 mm

capacité de charge max.:

31 kg

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 montants profilés Lina 25 pour coffrets Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm longueur 437mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants profilés Lina 25Pour coffrets Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 500mm, longueur 437mm

Les Atouts de la gamme:

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand