Legrand - Coffret polyester Marina IP66 IK10 - 1220x810x300mm - RAL7035 - 036264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
hauteur:
1200 mmCaractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060362645
Réf. Sonepar
00001036264
Réf. Fournisseur
036264
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
305 mm
profondeur intérieure:
261 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
4 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand