Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Kit de fixation au sol pour coffrets Marina hauteur 400mm à 800mm - 036436

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm
Voir les options disponibles800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060364366

Réf. Sonepar

00001036436

Réf. Fournisseur

036436

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

1203 mm

profondeur:

36.5 mm

capacité de charge max.:

72 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Kit de fixation au sol pour coffrets Atlantic, Atlantic inox et Marina hauteur 400mm à 800mm avec chaise composée de 2 pieds pour fixation surélevée des coffrets - livré avec visserie - acier galvanisé à chaud - conforme norme EN 50125-3