Legrand - Kit fixation horiz ou verticale sur poteau coffret Atlantic et Marina L. 300mm - 036446

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm
Voir les options disponibles250 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060364465

Réf. Sonepar

00001036446

Réf. Fournisseur

036446

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

200 mm

matériau:

métal

largeur:

300 mm

hauteur:

57 mm

profondeur:

33 mm

capacité de charge max.:

12 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Kit de fixation verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 300mm charge admissible 300kg - composé de 2 traverses acier galvanisé à chaud, 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée et visserie

Les Atouts de l'article:

Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaPour coffrets largeur 300mm - Charge admissible 300kgCaractéristiques du kit sur poteau :- écartement coffret/poteau = 30mm- serrage du feuillard avec outil référence 036445Composé de :- 2 traverses acier galvanisé à chaud- 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée- visserie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.