Legrand - Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 6 noir sur fond blanc - 037786

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
longueur - 3.8 mm
largeur - 2.3 mm
couleur - blanc
Conditionnement
600 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060377861
Réf. Sonepar
00001037786
Réf. Fournisseur
037786
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du câble:
0.8...2.2 mm
longueur:
3.8 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Repère Mémocab chiffre 6 sur fond blancChiffre noir sur fond blancRéglette de 24 repèresLargeur 2,3mm
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand