🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 8 noir sur fond blanc - 037788

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.8...2.2 mm

  • longueur - 3.8 mm

  • largeur - 2.3 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 600 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060377885

Réf. Sonepar

00001037788

Réf. Fournisseur

037788

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.8...2.2 mm

longueur:

3.8 mm

largeur:

2.3 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

chiffres

mode de pose:

autre

Réglette de 24 repères imperdables moulés Mémocab largeur 2,3mm avec chiffre 8 noir sur fond blanc

Les Atouts de l'article:

Repère Mémocab chiffre 8 sur fond blancChiffre noir sur fond blancRéglette de 24 repèresLargeur 2,3mm

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand