Legrand - Réglette 24 repères Mémocab larg.2,3mm + chiffre 5 selon couleur international - 037805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du câble - 0.8...2.2 mm
longueur - 3.8 mm
largeur - 2.3 mm
couleur - vert
Conditionnement
600 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060378059
Réf. Sonepar
00001037805
Réf. Fournisseur
037805
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du câble:
0.8...2.2 mm
longueur:
3.8 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
vert
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
chiffres
mode de pose:
autre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Repère Mémocab chiffre 5 sur fond de couleurChiffre blanc sur fond vert (code couleur international)Réglette de 24 repèresLargeur 2,3mm
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand